Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D6,8MM
ZEBRA
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Centrage extrêmement précis
Foret métal robuste et avec une courte assure un perçage précis
Auto-centrage
La finition rectifiée de assurant une bonne effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin pour pointeau de marquage/de centrage
Longue durée de vie
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.
Évacuation exceptionnelle des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.
Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Pour l'aluminium.
Convient pour type de machine | Perceuse |
Matériaux à travailler | Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 6,8 mm |
Style de tige | Cylindrique |
Sous-groupe de matériaux | Aluminium |
Finition | Brut |
Matériau de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de pointe | 130 Degré |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Longueur | 109 mm |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Longueur de goujure | 69 mm |
Centrage automatique | Oui |
Profondeur de perçage max. (D) | 5xD |
Profondeur de perçage | 34 mm |