Foret métal DIN 340 HSS type RN
Foret métal long HSS DIN 340 type RN 118 degrés
MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-4,5X126
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Progression rapide et travail plus facile
- Très bonne adhérence du lubrifiant de refroidissement ainsi qu'une réduction de la tendance à la soudure
- Surface vaporisée
Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier
Convient pour les matériaux | Acier |
Diamètre (Ø) | 4,5 mm |
Longueur (l1) | 126 mm |
Longueur de goujure (l2) | 82 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de pointe | 118 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 2 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 1 of 4 points |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!