Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal DIN 340 HSS type RN

Foret métal long HSS DIN 340 type RN 118 degrés
MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-8,5X165

Art. N° 062985
EAN 4011231527200

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
  • Progression rapide et travail plus facile

  • Très bonne adhérence du lubrifiant de refroidissement ainsi qu'une réduction de la tendance à la soudure

  • Surface vaporisée
Indication

Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Diamètre (Ø)

8,5 mm

Longueur (l1)

165 mm

Longueur de goujure (l2)

109 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Vaporisé

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

118 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens