Vente de matériel pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Foret multi-matériaux MFD-S SDS-plus
FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 10X210
ZEBRA

Art. N° 0641231021

-,--

Foret multi-matériaux MFD-S Plus

Art. N° 0641231021

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.


  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux

  • Multi-matériaux

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide


  • Traitement de surface spécial.

  • Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse


Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions


Les rainures de montage raccourcies sont adaptées à SDS-plus et empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.



Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur

210 mm

Longueur de travail

150 mm

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points