Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique
FORET MULTI-MATERIAUX 4X75
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.
- Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux
- Usage universel
- Perçage sans cassure de briques creuses
- Centrage extrêmement précis
- Résultats de perçage exceptionnels dans le métal
Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
- Traitement de surface spécial.
- Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
Fiches de données de sécurité(X)
- Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Diamètre (Ø) | 4 mm |
Longueur | 75 mm |
Longueur utile | 39 mm |
Diamètre de tige | 4 mm |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Type d'emmanchement | Queue cylindrique |