Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/l4hKpdInm3s

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique - MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM - 1

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique
MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM
ZEBRA

Art. N° 0641206010
EAN 4050641970299

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.


  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux

  • Usage universel

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide


  • Traitement de surface spécial.

  • Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse


Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

6 mm

Longueur

100 mm

Longueur utile

54 mm

Diamètre de tige

6 mm

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Queue cylindrique