Vente de matériel pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique
FORET MULTI-MATERIAUX 10X120
ZEBRA

Art. N° 0641201012

-,--

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

Art. N° 0641201012

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux

Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.


  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux

  • Usage universel

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide


  • Traitement de surface spécial.

  • Système breveté de 4 à 4 étapes breveté basse


Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur

120 mm

Longueur de travail

80 mm

Diamètre de tige

10 mm

Porte-outil

Queue cylindrique

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points