Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique

Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique
FORET MULTI-MATERIAUX 5X85
ZEBRA

Art. N° : 0641205008

-,--

Foret multi-matériaux MFD-S, queue cylindrique

Art. N° : 0641205008

-,--

Quantité

Cdt

x 2

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perce pratiquement tous les matériaux.

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Trous propres et précis, même en cas de perçage alternatif dans différents matériaux

  • Multi-matériaux

  • Perçage sans cassure de briques d'empilage

  • Centrage extrêmement précis

  • Excellents résultats de perçage sur le métal


Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à 4 étapes breveté
Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Perçage en rotation dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.


Montage de fenêtres, perçage de coffrages, perçage sans cassure de briques d'empilage pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

5 mm

Longueur

85 mm

Longueur de travail

39 mm

Diamètre de tige

5 mm

Porte-outil

Queue cylindrique

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points