Foret pour coffrage hélicoïdal HSS spécial
Foret HSS spécial pour coffrage
MECHE-COFFRAGE-14X600-PLUS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Concentricité optimale, pas de risque de rupture
Raccord à pas fin de la couronne de perçage et de l'arbre fixé avec de la colle pour métal
Prévention des accidents
Les goujures ouvertes au niveau de la queue (à partir de ∅ 16 mm) empêchent la couronne de perçage de se coincer dans le bois.
Conforme à la réglementation de l'organisme allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le passage de tuyau dans le bois, les plaques de plâtre, les panneaux d'aggloméré légers, etc.
- Pour le perçage de coffrages
Diamètre (Ø) | 14 mm |
Longueur | 600 mm |
Longueur utile | 105 mm |
Diamètre de tige | 10 mm |
Forme de tige | Convient pour SDS-plus |