Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret pour coffrage hélicoïdal HSS spécial

Foret HSS spécial pour coffrage
MECHE-COFFRAGE-30X600-PLUS

Art. N° 0631030600
EAN 4024835022415
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Les couronnes de perçage en acier HSS haute qualité facilitent également l'application dans les métaux et augmentent la durée de vie jusqu'à 60 %.

Concentricité optimale, pas de risque de rupture


Raccord à pas fin de la couronne de perçage et de l'arbre fixé avec de la colle pour métal



Prévention des accidents


Les goujures ouvertes au niveau de la queue (à partir de ∅ 16 mm) empêchent la couronne de perçage de se coincer dans le bois.



Conforme à la réglementation de l'organisme allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour le passage de tuyau dans le bois, les plaques de plâtre, les panneaux d'aggloméré légers, etc.

  • Pour le perçage de coffrages

Diamètre (Ø)

30 mm

Longueur

600 mm

Longueur utile

120 mm

Diamètre de tige

10 mm

Forme de tige

Convient pour SDS-plus