Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à rainurer HSCo8, courte, double lame, coupe au centre DIN 327D

Fraise à rain HSCo8 queue DIN 327D Z2 1xD N TiAlN
LNGHOMILCTR-DIN327D-HSCO8-TN-D12,0MM

Art. N° 5443600069
EAN 4055375873175

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Recommandée pour le fraisage de matériaux de résistance moyenne à élevée jusqu'à environ 1 200 N/mm². Perçage en profondeur et fraisage longitudinal avec dégagement de précision.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

1027

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane
Cuivre
Laiton
Aluminium
Plastique

Diamètre (d1)

12 mm

Diamètre de tige (d2)

12 mm

Longueur (l1)

73 mm

Longueur de coupe (l2)

16 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

2 PCS

Longueur totale

Court

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo8

Finition

TiAlN

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

30°

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

e8

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm²
Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm²
Aciers nitrurés < 1 300 N/mm²
Fonte grise
Fonte malléable
Aciers inoxydables < 850 N/mm²
Aciers inoxydables > 850 N/mm²
Titane
Alliages de titane
Cuivre
Laiton
Aluminium
Plastiques