Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à rainurer HSCo8, longue, triple lame, coupe au centre DIN 844L

Fraise à rainurer HSCo8 DIN 844L Z3 2xD type N
LNGHOMILCTR-DIN844L-HSCO8-D10,0MM

Art. N° 5443600225
EAN 4055375874363

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Recommandée pour le fraisage de matériaux de résistance moyenne à élevée jusqu'à environ 1 300 N/mm². Pour le fraisage de rainures avec plus grande profondeur de perçage, dégagements de précision, convient également pour le fraisage en bout et en circonférence. Une puissance d'usinage élevée et un fonctionnement très régulier permettent d'obtenir des finitions de surface optimales.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

1186

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane
Cuivre
Laiton
Plastique

Diamètre (d1)

10 mm

Diamètre de tige (d2)

10 mm

Longueur (l1)

72 mm

Longueur de coupe (l2)

22 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Longueur totale

Long

Forme de tige

Cylindrique DIN 1835-B

Matière de coupe

HSCo8

Finition

Brut

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Angle d'hélice

30°

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

e8

Tolérance de diamètre de tige

h6

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm²
Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm²
Aciers nitrurés < 1 300 N/mm²
Fonte grise
Fonte malléable
Aciers inoxydables < 850 N/mm²
Aciers inoxydables > 850 N/mm²
Titane
Alliages de titane
Cuivre
Laiton
Plastiques