Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à rainurer cylindrique

Fraise à rainurer cylindrique tolérance e8 TCT
Fraise à rainurer carb cyl 3dents Ø10mm

Art. N° 0620953100

-,--

Fraise à rainurer cylindrique

Art. N° 0620953100

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Carbure
Tolérance e8
  • Carbure micrograin.

  • Angle d’hélice 30°

  • Nombre de dents, Z=3

  • Version courte

Conforme à la norme TCT

Domaine d'application

Aciers non alliés/cémentation > 700 N/mm²


Carbone/amélioré > 850 N/mm²


Aciers pour traitement thermique < 1.200 N/mm²


Alliages d’aluminium silicium < 12% < 610 N/mm²


Fonte nodulaire 370-800 N/mm²

Diamètre (d1)

10 mm

Diamètre de tige (d2)

10 mm

Longueur (l1)

70 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques