Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meule à affûter rotative D, sphérique. Dents croisées.

Fraise au carbure de tungstène type sphérique
FRAISE CARBURE BOULE HF100D 6,3X5X3

Art. N° 0616360306
EAN 4045989510412

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sphérique, type D, conforme à la norme DIN 8032/8033. Denture croisée, coupe 3
  • Outil en métal dur :

  • Crée une surface plane et élimine efficacement les copeaux.

  • Moins de traitement supplémentaire nécessaire.

  • Durée de vie améliorée par rapport aux matériaux d'outils traditionnels.

  • Gains de temps lors du fraisage de matériaux durs

  • Convient pour le fraisage des matériaux durs

  • Le type de dents convient pour tous les matériaux ferreux, l'acier inoxydable et l'acier haute résistance, la fonte grise, les cordons de soudure, les plastiques durs, les aciers trempés, le nickel et le titane.

  • Modèle KUD
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationA utiliser avec une meuleuse pneumatique.

Diamètre de tige

3 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques