Fraise en carbure Denture INOX
Fraise au carbure denture INOX
FRAISE CARBUR CYL ARRONDI INOX Ø10 L20MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de coupe jusqu'à 100 % supérieure pour le traitement de l'acier inoxydable par rapport aux fraises avec un système de denture décalée conventionnel
- Qualité de surface élevée grâce à une formation optimale des copeaux
- Conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main
- Fonctionnement pratique avec faible niveau de vibrations et très peu de bruit
- La géométrie de coupe spéciale réduit la chaleur produite et empêche la décoloration de la pièce à usiner.
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Fiches de données de sécurité(X)
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi |
Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe | 10 x 20 mm |
Longueur | 65 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de dents | INOX |
Matière de coupe | HM |
Finition | Brut |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Efficacité de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 3 sur 4points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de guidage (système de points) | 3 sur 4 points |
Forme de tige | Cylindrique |