Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise en carbure Denture MX

Fraise en carbure avec denture MX
FRAISE CARBURE CYL COUPE DR MX Ø8 L 19MM

Art. N° 0616001021
EAN 4053478099577

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fraise standard avec système de denture décalée pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et résistants (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.
  • Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords

Forme

Forme cylindrique avec coupe droite

Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe

8 x 19 mm

Longueur

64 mm

Diamètre de tige

6 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Alliage spécial
Matériau dur et résistant
Métal non ferreux

Adapté aux duretés jusqu'à

60 HRC

Qualité

Norme Würth

Type de dents

MX

Matière de coupe

HM

Finition

Brut

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Efficacité de coupe (système de points)

2 sur 4 points

Qualité/finition de surface (système de points)

2 sur 4points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de guidage (système de points)

2 sur 4 points

Forme de tige

Cylindrique