Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise en carbure Denture MX

Fraise en carbure avec denture MX
GOUPILLE DE FRAISAGE-CYL-SKM-D12-AL25MM

Art. N° 0616008041

-,--

Fraise en carbure Denture MX

Art. N° 0616008041

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Fraise standard avec système de denture décalée pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et résistants (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.
  • Produit de petits copeaux et une très grande qualité de surface

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords

Forme

Cône pointu

Diamètre de tête x longueur d'arête de coupe

12 x 25 mm

Longueur

70 mm

Diamètre de tige

6 mm

Matériaux à travailler

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Alliage spécial
Matériau dur et résistant
Métal non ferreux

Adapté aux duretés jusqu'à

60 HRC

Qualité

Würth-Standard

Type de dents

MX

Matériau de coupe

HM

Finition

Brut

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Efficacité de coupe (système de points)

2 sur 4 points

Qualité/finition de surface (système de points)

2 sur 4points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de guidage (système de points)

2 of 4 points

Style de tige

Cylindrique