Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise pour aluminium et PVC

Fraise pour l’aluminium et le PVC type A
FRAISE ALU-PVC TYPE A 10X14X120X10

Art. N° 061814 010
EAN 4045989107490

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type A
  • Une arête de coupe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adaptée pour le perçage dans les portes et fenêtres en PVC et aluminium

Longueur utile

14 mm

Diamètre de tige (d2)

10 mm

Longueur (l1)

120 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques