Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise pour aluminium et PVC

Fraise pour l’aluminium et le PVC type A
FRAISE ALU-PVC TYPE A D.8X14X80X8

Art. N° 061814 080
EAN 4045989871018

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type A
  • Une arête de coupe
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adaptée pour le perçage dans les portes et fenêtres en PVC et aluminium

Longueur utile

14 mm

Diamètre de tige (d2)

8 mm

Longueur (l1)

80 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques