Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S

Fraiseuse à lamelles électrique HVF 710-S
FRAISEUSE LAMELLES HVF 710-S
MASTER
HVF710-S

Art. N° 07029072

-,--

Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S

Art. N° 07029072

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Puissant outil de 710 W pour des assemblages fiables et précis dans le bois dur, le bois tendre, l'aggloméré et le plastique avec des lamelles en bois ; convient également à la réparation des défauts de matériaux avec des pièces en bois

Platine avant pivotant avec graduations


Pour le fraisage onglet de 0-90° (à variation continue), avec angles 22,5°, 45° et 67,5°



Platine avant à hauteur réglable pour les matériaux de différentes épaisseurs


avec des graduations de 0-26 mm (0-1"") et 3 réglages rapides sur la butée en profondeur revolver



Préréglage de la profondeur de fraisage pour les lamelles en bois


Tailles 0, 10 et 20, ainsi que double (D), simple (S) et Max à réglage de précision



Robuste


Chariot de guidage, support de coupe, guidage de la colonne, pivot et butée de hauteur en aluminium moulé sous pression



Travail de précision


  • Guide à deux colonnes

  • Centre facilement visible et repères extérieurs sur le fond et la platine avant


Stabilité élevée


Boîte d'engrenages en métal



Travail propre


L'extracteur de poussière intégré chasse les copeaux sur le côté, à l'écart de la zone de travail ; raccordement possible à un sac à poussière



Sûr


La plaque en plastique se fixe à la machine pour protéger les mains de la fraise.



Empêche de glisser sur la surface de travail


Bagues en caoutchouc sur la plaque avant



Confortable


Coque en polyamide ergonomique, grande poignée en forme de barre et interrupteur marche/arrêt facile d'accès avec fonction de verrouillage pour une utilisation continue



Changement d'outil rapide


Blocage de la broche



Durée de vie prolongée


Balais charbon avec fonction de coupure automatique

Indication

Pour une aspiration efficace, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur industriel ISS 45-M

1 an garantie

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

710 W

Régime de ralenti max.

10000 U/min (tr/min)

Vitesse de rotation max. à la charge nominale

6000 U/min (tr/min)

Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base

130 x 130 mm

Angle d'onglet min./max.

0-90 Degré

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M10

Largeur de rainure

4 mm

Longueur

360 mm

Poids de la machine

2,6 kg

Longueur de câble

3 m

Fraiseuse à lamelles d'assemblage HVF 710-S comprenant :

1 x
Fraise pour lamelle dassemblage bois

FRAISE A LAMELLES DIAM.100MM ALES.22

Quantité : 1 x
1 x
Sac en tissu

SAC A POUSSIERE TOILE POUR HVF 710

Description : Pour fraiseuse à lamelles bois HVF 710-S
Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur dextraction

PLAQUE

Quantité : 1 x
1 x
Protection jointeuse bois HVF 710-S

CARTER DE PROTECTION PLAST./ HVF 710

Quantité : 1 x
1 x
Clé à ergots

CLE A ERGOT POUR FRAISEUSE HVF 710

Quantité : 1 x
1 x
Adaptateur de décharge de copeaux

EJECTEUR DE COPEAUX POUR HVF 710

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette

CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3

Description : Pour jointeuse à bois HVF 710-S
Quantité : 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lamelle dassemblage bois

LAMELLES-D-ASSEMBLAGES-H0

x 1000 pcs
Lamelle dassemblage bois

LAMELLES-D-ASSEMBLAGES-H10

x 1000 pcs
Lamelle dassemblage bois

LAMELLES-D-ASSEMBLAGES-H20

x 1000 pcs