Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise avec butée en profondeur

Fraise avec butée en profondeur
FRAISOIR AVEC BUTÉE PROFONDEUR-(HW)-D4MM
ZEBRA

Art. N° 0650700400
EAN 4050642414365

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le spécialiste du fraisage pour la construction de terrasses, avec un porte-embout de type E de 1/4 pouce.

Raccord à vis visuellement cohérent


La profondeur de fraisage peut être verrouillée à l'aide d'une vis, afin de garantir une profondeur constante. La profondeur de fraisage peut être réglée avec une précision millimétrique à l'aide de l'échelle. Profondeur de fraisage 2-9 mm.



Pas de marques de brûlure ou de rayures sur la surface


La bague de protection en plastique polymère, qui tourne également, empêche tout dommage accidentel à la surface.



Longue durée de vie, fraisage propre de la tête de vis


La fraise à pointe TC permet un fraisage propre et sans fissures.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres à revêtement plastique.

Diamètre nominal de foret

4 mm

Longueur

78 mm

Diamètre de fraise

13 mm

Matière de l'arête de coupe

Métal dur

Pièces détachées pour ce produit :
Foret Pour fraise avec butée en profondeur

MECHE HSCO BOIS D-4MM