Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Frein-vapeur WÜTOP DB 20, imprégné
FREIN VAPEUR-DB20-75M2
WUETOP

Art. N° 0681000250

-,--

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20

Art. N° 0681000250

-,--

Quantité

Cdt

x75 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Frein-vapeur extrêmement résistant et perméable à la vapeur.

Wütop® DB 20 est un frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et de conversion de loft. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit. Convient aussi aux constructions à ossature bois avec isolation thermique.



Sécurité


  • Renfort en tissu pour une durabilité extrême, une grande résistance à la déchirure et une excellente résistance à la perforation. Idéal pour l'isolation par injection

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant


Technologie


  • Frein-vapeur trois couches avec renfort en tissu

  • Recyclable et écologique


Usage universel


Toits, murs et planchers.



Permet de gagner du temps et de l'argent


Frein-vapeur de 3 mètres de large pour une installation rapide.

Norme :


  • NF EN 13984

  • DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment à ossature bois

  • CPT 3560 du CSTB

  • Marquage CE

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Mode d'emploi

Instructions d'installation


  • Fixer le frein-vapeur Wütop® DB 20 sur le côté "chaud" de l'isolation thermique à l'aide d'une agrafeuse (agrafeuse réf. 0714 854, 0714 811 ou pince-agrafeuse réf. 0714 834) et maintenir en position avec des contre-lattes.

  • Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur.

  • Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron.

  • Garantir un chevauchement suffisant : Chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm.

  • Tous les chevauchements et points agrafés doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (réf. 0992 700 050).

  • Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la bande est collée avec un film adhésif Wütop® (réf. 0893 700 100, 0893 700 110) et éventuellement maintenue avec un tasseau de fixation.

  • Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation.

  • Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et y remédier si nécessaire.


Isolation sur chevrons


  • Le frein-vapeur Wütop® DB 20 est idéal pour l'isolation sur chevrons.

  • Pose : Même procédure que pour l'isolation entre chevrons.

  • Attention : Peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 6 semaines.

Version

With fabric mesh

Poids du revêtement par m²

140 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de rouleau

1,5 m

Zone

75 m²

Matière

Revêtement en polyoléfine/ filament HDPE/ toile PP

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 80 °C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

280 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

260 N

Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm

390 N

Force de traction transversale par tranche de 50 mm

360 N

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle film et membrane WÜTOP®

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Colle testée et éprouvée pour le collage permanent des freins-vapeur/pare-vapeur sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180.
x 1 pcs
Bande adhésive pour film de protection pour toit EURASOL®

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban adhésif extrêmement adhésif et polyvalent pour collage étanche et coupe-vent
x 4 pcs
Ruban adhésif détanchéité EURASOL® P

TOILE-AUTOCOLL-EURASOL-P-60MMX25M

Ruban adhésif de grande qualité à base de papier pour utilisation en intérieur
x 6 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau cloueur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Agrafeuse manuelle HT 34

AGRAFEUSE MANUELLE HT34

Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
x 1 pcs
Agrafeuse manuelle HT 53

AGRAFEUSE MANUELLE HT53

Forte résistance aux impacts pour les matériaux les plus fins
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques