Frottoir dur 29 cm
Frottoir dur 29 cm
FROTTOIR POLYESTER DUR 260X65MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fibre blanche en polyester dur
- Monture en polypropylène
- Fil d'agrafage en acier inoxydable
- Support et fibres en matériau plastique, non poreux, résistants aux solvants, aux agents chimiques de nettoyage et aux températures de désinfection
- Adjuvants et colorants : répondent aux normes alimentaires, ils ne contiennent ni plomb, ni mercure, ni cadmium, ou autre substance interdite en milieu alimentaire
Conforme à la Charte de la "Brosserie d'Hygiène Professionnelle" N° d'agrément F77T1
Conforme à la Charte Européenne de la "Professionnel Hygiène Brushware Charter" N° d'agrément FR-500
Fiches de données de sécurité(X)
Industries alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques et du nettoyage
Milieu hospitalier
Grande distribution : rayon frais, boucherie, poissonnerie
Et toutes les autres activités qui doivent répondre à des critères d'hygiène
Matière | Polypropylène - PP |
Matière des poils | Elaston |
Longueur | 250 mm |
Hauteur | 70 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!