Fusible à broche ATO ISO 8820-3
Fusible à broche ATO
FUSIBLE-A-2-BROCHES-TURQUOISE-15A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 15 A |
Couleur | Turquoise |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 125 °C |
Surface des contacts | Plaqué étain |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!