Fusible à broche MINI Silver
Fusible à broche MINI SILVER
FUSIBLES BROCHES MINI 4 A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité OEM
ISO 8820-3
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 4 A |
Couleur | Rose |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 125 °C |
Surface des contacts | Plaqué argent |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!