Fusible réarmable ATO Pour fonctionnement continu (installation permanente) et détection des pannes (diagnostic)
Fusible réarmable ATO levier de déblocage
FUSIBLE REARMABLE A 2 BROCHES 10A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Déclencheur thermique avec levier déclencheur à code couleur et interrupteur de réarmement noir
Réarmement manuel facile
à l'aide de l'interrupteur de réarmement noir
Pas de temps d'arrêt coûteux
Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux
Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu'à l'état hors tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 10 A |
Couleur | Rouge |
Tension nominale max. | 28 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 85 °C |
Surface des contacts | Plaqué étain |