Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible réarmable ATO

Fusible réarmable ATO levier déclencheur
FUSIBLE REARMABLE A 2 BROCHES 20A

Art. N° 0731100020

-,--

Fusible réarmable ATO

Art. N° 0731100020

-,--

Quantité

Cdt

x2 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour fonctionnement ininterrompu (installation fixe) et dépistage des pannes (diagnostic)

Déclencheur thermique avec levier déclencheur à code couleur et interrupteur de réarmement noir



Réarmement manuel facile


à l'aide de l'interrupteur de réarmement noir



Pas de temps d'immobilisation coûteux


Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux

Indication

Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu'à l'état hors tension.

Ampérage maxi

20 A

Couleur

Jaune

Tension nominale maxi

28 V/CC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 85 °C

Surface des contacts

Plaqué étain