Fusible réarmable ATO Pour un fonctionnement continu (installation permanente)
Fusible réarmable, interrupteur de réarmement ATO
FUSIBLE REARMABLE "PERMANENT" 30A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Déclencheur thermique à code couleur
Réarmement manuel facile
à l'aide de l'interrupteur de réarmement rouge
Pas de temps d'arrêt coûteux
Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux
Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu'à l'état hors tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 30 A |
Couleur | Vert clair |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 à 85 °C |
Surface des contacts | Plaqué étain |