Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible réarmable ATO Pour un fonctionnement continu (installation permanente)

Fusible réarmable, interrupteur de réarmement ATO
FUSIBLE REARMABLE PERMANENT 40A

Art. N° 0731100140
EAN 4045727357767

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Déclencheur thermique à code couleur



Réarmement manuel facile


à l'aide de l'interrupteur de réarmement rouge



Pas de temps d'arrêt coûteux


Plus besoin de changer les fusibles dans les circuits défectueux

Indication

Le bouton de réarmement ne doit pas être bloqué. Le bouton de réarmement et le déclencheur manuel ne peuvent être actionnés qu'à l'état hors tension.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

40 A

Couleur

Orange

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 à 85 °C

Surface des contacts

Plaqué étain