Tuyau annelé isolé
Gaine annelée
GAINE ANNELEE ADR Ø 13 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résiste aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, aux carburants diesel et à l'essence
Fiches de données de sécurité(X)
Par ex. compartiment moteur, carrosserie, habitacle, construction de machines/appareils, armoires de commutation, protection du câblage des véhicules contre la chaleur, l'humidité, les produits chimiques et les rayons UV
Couleur | Noir |
Largeur nominale | 13 mm |
Diamètre extérieur | 15,8 mm |
Diamètre intérieur | 12,7 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 120 °C |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Sans halogène | Oui |
Résistance aux UV | Oui |