Gaine thermorétractable à paroi mince Sans colle interne
Gaine thermorétractable
GAINE THERMO.ORSY 6,4-3,2MM NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sur âme en carton pour système de distribution ORSY® 10
UL 224 (sauf variante transparente)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Diamètre | 6,4 mm |
Diamètre (rétracté) | 3,2 mm |
Épaisseur de paroi après rétrécissement | 0,56 mm |
Rigidité diélectrique | 20 kV/mm |
Température de rétraction min./max. | 90 à 200 °C |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 125 °C |
Matière | Polyoléfine |
Faiblement inflammable | Oui |
Longueur | 5 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!