Gant anti-chaleur H-110
Gant anti-chaleur H-110
GANT THERMIQUE H-110 T.8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250°C
Revêtement en nitrile imperméable avec grands picots
- Aucun contact direct avec des liquides chauds ou des vapeurs
- Bonne préhension
- Peut également être utilisé dans des environnements légèrement huileux
Protection anti-coupures supplémentaire et longévité accrue grâce au renfort au niveau du creux du pouce
Excellente résistance mécanique
Confortable
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | 8 |
Jauge | 10 |
Matière de la doublure | Fibre aramide |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile |
Catégorie | 2 |