Gant de protection Driver Hydro
Gant de protection Driver Hydro
GANTS DRIVER HYDRO T11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent ajustement, ultra-confortable, qualité supérieure
Cuir pleine fleur de bovin
- Extrêmement robuste, résistant à l'usure et durable
- Bonne préhension
Paume non doublée
Epaisseur du cuir : 0,9-1,1 mm
Manchette de sécurité élastique de 6,5 cm avec protège artère et boutonnière
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux forestier, entretien des espaces verts, agriculture, travail du bois, BTP, métallurgie et industrie du métal, transport et logistique, fret.
Taille | 11 |
Matière | Cuir |
Épaisseur du matériau | 1 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,1 mm |
Catégorie | 2 |