Gant de protection Maxiflex® Endurance
Gant de protection Maxiflex Endurance
Gants totalement enduit nitrile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique AD-APT®.
Enduction totale en micro mousse de Nitrile / protège artères.
Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.
Testé sous contrôle dermatologique et lavé avant l'emballage, ce qui permet de garantir la « confiance textile ».
Le produit Best-Seller de la gamme ATG grâce à sa polyvalence extrême.
Le remplaçant des gants cuirs et cuirs hydrofuges.
Technologies reprises dans ce gant :
- AD-APT® : La technologie AD-APT® est activée par le mouvement de nos mains et l’augmentation de la température dans le gant. Elle libère alors un agent rafraîchissant naturel qui empêche votre main de transpirer et la rafraîchit. Cette action est faite pour tenir toute la durée de vie de votre gant, même en cas de lavage.
- DURAtech® : Le gant MaxiFlex® présente une durabilité exceptionnelle. Il résiste à 12 000 cycles abrasifs par millimètre, grâce à l'utilisation de la technologie DURAtech® lors de la fabrication de l'enduit. Par millimètre d'enduit, le gant MaxiFlex® est deux fois plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.
- AIRtech® : Respirabilité à 360° - l’enduit breveté en micro-mousse de nitrile offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
- ERGOtech® :
- 25 % plus fin que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
- Forme, ajustement et ressenti - Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
- Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d’une meilleure sensibilité tactile.
- Consistent liner penetration - grâce au nitrile, si bien que seul le support souple est en contact avec la peau.
- GRIPtech® : Préhension optimisée en milieu huileux grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée.
Catégorie II
EN 388:2003 : 4131
EN 388:2016: 4131A
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | 9 |
Matière | Nitrile |
Catégorie | 2 |