Gant de protection Nitrile Plus MultiFit
Gant de protection MultiFit nitrile plus
GANT DE PROTECT.MULTIFIT NITRILE PLUS-T9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance mécanique et longévité exceptionnelles grâce à la surface texturée supplémentaire
- Résistance élevée à de nombreuses graisses et huiles en petites quantités
- Bonne prise en main dans les environnements secs et légèrement humides grâce au revêtement microporeux en mousse de nitrile sur la paume
- Confort d'utilisation élevé grâce au support en polyamide/élasthanne sans coutures visibles et au revêtement respirant en mousse de nitrile
- Très bonne tolérance dermatologique grâce à la norme Oeko-Tex® Standard 100
- Compatible avec les écrans tactiles
Nos produits portant le label Oeko-Tex Standard 100 sont respectueux de l'environnement. Le label garantit l’absence de substances toxiques et nocives. Les tissus portant ce label ont fait l'objet de tests relatifs aux polluants, pour s'assurer que le produit ne présente pas de risque pour la santé.
Oeko-Tex® est une marque déposée de Forschungsinstitut Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels; GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Allemagne.
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux de montage, d'atelier et mécanique
- Travaux d'emballage et dans des entrepôts
- Travaux de réparation et d'entretien
Taille | 9 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | Polyamide/élasthanne |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile avec points |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!