Gant de protection anti-coupures W-100 niveau B
Gant de protection anti-coupures W-100 niveau B
GANTS W-100 (LEVEL B) T8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gant ultra fin et ultra léger offrant un ajustement et une flexibilité sur mesure
- Sensibilité tactile et confort d'utilisation maximum assuré grâce au support effet "seconde peau" en Dyneema® Diamond et à l'enduction en PU respirant
- Confort optimal
Dyneema® est une marque déposée de DSM
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux en millieux secs nécessitant une protection contre les coupures légère avec de faibles contraintes mécaniques, les travaux de précision et de montage et toutes les applications qui requièrent une sensibilité tactile maximale.
Taille | 8 |
Jauge | 18 |
Matière de la doublure | Diamant Dyneema®/polyamide/élasthanne |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | B |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!