Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C
GANTS W-210 (LEVEL C) T11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Touchscreen (peut être utilisé avec un écran tactile) : Idéal pour les opérations qui necessitent l'utilisation d'un écran tactile
Confort maximum
Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirant
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Durée de vie accrue
Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux en milieux secs ou légérement gras exigeant une protection moyenne contre les coupures, par exemple travaux de stockage, de ramassage et de maintenance ou tâches liées à l'industrie du métal et du verre ou du recyclage.
Taille | 11 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | HDPE/fibre de verre/polyester/élasthanne |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!