Gant de protection anti-coupures, hiver W-250 niveau C
Gant protection anti-coupures hiver W-250 niv. C
GANTS W-250 (LEVEL C) T8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enduction 3/4 en mousse polymère PVC
- Très bonne résistance aux huiles, aux graisses et à l'humidité.
- Bonne préhension et propriétés respirantes
- Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures
- Doublure douce en éponge acrylique pour un maximum de confort
Version hiver : Pour temps froid
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux en milieux secs, gras, humides exigeant une protection intermédiaire contre les coupures avec des contraintes mécaniques moyennes, dans un environnement froid : travaux de maintenance et traitement de tôles, profilés et pièces usinées tranchants.
Taille | 8 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | Nylon/verre |
Matière du revêtement | Mousse PVC |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 3 |