Gant de protection chimique ICL Pirat
Gant de protection chimique ICL Pirat
Gants protections chimiques PVC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gants en PVC haute performance sur support jersey
- Finition lisse
- Epaisseur : 1,1 - 1,3 mm
- Modèle ICL Pirat 70 avec manchette PVC de 35 cm recouvrant le bras terminée par un élastique de serrage
Fiches de données de sécurité(X)
Manutentions exigeant une protection en milieux agressifs
Manipulation en milieu gras et acide, présence de pétrole et dérivés, travaux en immersion dans les huiles de coupes ou bases acides ou solvantés
Taille | Taille unique |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Catégorie | 3 |
Longueur | 35 cm |