Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique nitrile
GANTS-NIT-400-T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 100 % étanche
- Surface texturisée finition diamant pour une bonne préhension
- Protection contre les liquides et produits chimiques dont beaucoup d'alcalins, d'acides, de graisses, d'huiles et certains solvants
- Procédé de fabrication sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de peinture, traitements de surface, gravure, manipulation de liquides de refroidissement et lubrifiants, entretien des véhicules et des machines, industrie agroalimentaire, bains de galvanisation, nettoyage, manipulation de pesticides
Taille | 10 |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Catégorie | 3 |
Longueur | 330 mm |
Épaisseur du matériau | 0,38 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Vert |