Gant de protection chimique NIT 400
GANTS-NIT-400-T8
-,--
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Travaux de peinture, traitements de surface, gravure, manipulation de liquides de refroidissement et lubrifiants, entretien des véhicules et des machines, industrie agroalimentaire, bains de galvanisation, nettoyage, manipulation de pesticides
Taille | 8 |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Norme EN | 374 |
Catégorie | 3 |
Longueur | 330 mm |
Épaisseur du matériau | 0,38 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Vert |