Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
GANTS CHIMIQUE NITRILE + TISSUS T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Confort d'utilisation grâce au tissu de renfort en polyamide
- Revêtement en nitrile imperméable avec paume brossée
- Bonne préhension dans les zones de travail humides et huileuses
- Bonne résistance mécanique
- Protection optimale contre l'humidité et les produits chimiques
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | 10 |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Doublure en polyamide |
Catégorie | 3 |
Longueur | 345 mm |
Épaisseur du matériau | 1,3 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,1 mm |
Couleur | Vert |