Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection isolant

Gant de protection isolant
GANTS PROTECT. ÉLECTRIQ-LATEX-1000V-T10

Art. N° 0899400930

Prix affichés aux clients après connexion

Gant de protection isolant

Art. N° 0899400930
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
Pour des tensions de travail jusqu’à 1 000 V/CA

Résistant à l'acide, à l'huile, à l'ozone et aux basses températures


  • Catégorie RC


Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile



Epaisseur de revêtement max. de 1 + 0,6 mm conformément à la norme

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation, entretien et réparation sous tension électrique ; alimentation électrique et sociétés d’installation ; ateliers d'ingénierie électrique ; entretien et réparations sur véhicules électriques et hybrides ; personnel de service anti-incendie et de secours

Taille

10

Longueur

410 mm

Épaisseur du matériau

1 mm

Matière

latex naturel

Couleur

Rouge

Classe

0 - Tension de fonctionnement <1000V

Tension d'utilisation (tension CA)

1000 V/CA

Tension d'utilisation (tension CC)

1500 V/CC

Tension de test (tension CA)

5000 V/CA

Tension de test (tension CC)

10000 V/CC

Art. N° N° de référence client