Gants à usage unique Nitrile non poudré, bleu
Gant jetable nitrile bleu non poudré
GANTS JETABLES NITRILE NP BLEU M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gant de protection en nitrile 4 mil
- Autorisés au contact alimentaire
- Sans protéines de latex allergènes
- Réversible
- Procédé de fabrication sans silicone
- Non poudré
- Etanchéité aux liquides
Épaisseur du matériau
Doigts : 0,12 - 0,13 mm, paume : 0,09 - 0,10 mm, poignet : 0,07 - 0,08 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de laboratoire, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et chimique, ingénierie électrique, décoration, peinture au pistolet et polissage, travaux de nettoyage et d'entretien
Couleur | Bleu |
Taille | M |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Non poudré |
Catégorie | 3 |
Longueur | 240 mm |
Épaisseur du matériau | 0,10 mm |
Epaisseur de matériau du doigt (lisse) | 0,13 mm |
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) | 0,08 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,01 mm |