Gant jetable nitrile grip
Gants jetables nitrile Grip orange
GANTS JETABLES NITRILE GRIP ORANGE M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ultra résistant à la déchirure
- Non poudré et sans latex
- Procédé de fabrication sans silicone
- Couleur orange pour une visibilité accrue
- En distributeur jetable pratique
Fiches de données de sécurité(X)
- Industrie chimique
- Travaux d'atelier
- Travaux de peinture, de vernissage et de polissage
- Electronique et informatique industrielle
- Laboratoires et centres de recherche
- Nettoyage et entretien
- Protection des produits et secteur de l'imprimerie
Couleur | Orange |
Taille | M |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Non poudré |
Catégorie | 3 |
Longueur | 240 mm |
Epaisseur de matériau du doigt (lisse) | 0,18 mm |
Epaisseur du doigt (texture) | 0,27 mm |
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) | 0,23 mm |
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) | 0,11 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,01 mm |