Gant de protection chimique en latex naturel et chloroprène
Gant de protection chimique, latex nat., chloropr.
GANTS CHIM. LATEX NAT. + NEOPRENE T8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 100 % étanche
- Excellente sensibilité tactile
- Bonne résistance aux solutions acides et alcalines diluées
- Bonne résistance mécanique
- Procédé de fabrication sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux d'entretien et de maintenance
- Industrie chimique
- Secteur des denrées alimentaires
- Travaux de laboratoire
Taille | 8 |
Matière | Mélange de chloroprène et latex naturel |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Catégorie | 3 |
Longueur | 320 mm |
Épaisseur du matériau | 0,67 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Noir |