Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant jetable en nitrile non poudré, noir

Gants jetables en nitrile, noirs non poudrés
GANT PROTECTION-NITRILE-NOIR-M

Art. N° 0899470370
EAN 4045989802470

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant en nitrile jetable étanche aux liquides

Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire



Procédé de fabrication sans silicone



Sans protéines de latex allergènes



Non poudré



Ambidextres

Indication

Sans protéines de latex allergènes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Industrie automobile, travaux de laboratoire, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et chimique, ingénierie électrique, décoration, peinture au pistolet et polissage, travaux de nettoyage et d'entretien

Couleur

Noir

Taille

M

Matière

Nitrile

Finition intérieure

Non poudré
Chloré

Catégorie

3

Longueur

240 mm

Épaisseur du matériau

0,12 mm

Epaisseur du doigt (texture)

0,15 mm

Epaisseur de matériau de la paume (texturé)

0,12 mm

Epaisseur de matériau du poignet (lisse)

0,08 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0,03 mm