Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection mécanique

Gant de protection mécanique
GANTS-DEXFIT-T8

Art. N° 0899400529
EAN 4045727429334

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de manutention générale avec une bonne résistance mécanique et une enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs et humides
  • Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision

  • Bonne résistance mécanique

  • Enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs et humides

  • Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau

  • Enduction en latex naturel de haute qualité, dos de la main aéré pour une bonne respirabilité
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Tous les domaines d'applications exigeant une bonne prise en main des objets humides et une bonne sensibilité tactile

  • Travaux légers à moyens d'installation et d'atelier

  • Idéal pour les travaux des mécaniciens

  • Changement de pneus, construction et maintenance automobile, carrosserie

  • Travaux moyens de tri, d'emballage et d'entreposage, transport de fret

  • Travaux légers à moyens dans le bâtiment, notamment la décoration intérieure

Taille

8

Jauge

15

Matière de la doublure

PA - Polyamide

Matière du revêtement

Caoutchouc naturel avec finition texturée

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

AY-CLIP-PROTGLOV-W.-CARABINER

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs