Gants de protection, Driver-Combi
Gants de protection, Driver Combi
GANTS DRIVER COMBI T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent ajustement, confort optimal
Paume en cuir pleine fleur de buffle
Dos de la main en croûte de cuir de buffle
- Bonne préhension
Paume non doublée
Epaisseur du cuir : 0,8-1,0 mm
Elastique de serrage sur le dos de la main
Fiches de données de sécurité(X)
Foresterie, jardinage et agriculture, bois, construction et travaux publics, aciéries et industrie lourde, entreposage et logistique, chauffeurs professionnels, fret.
Taille | 10 |
Matière | Cuir de buffle |
Épaisseur du matériau | 0,9 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,1 mm |
Catégorie | 2 |