Gants de protection mécanique ECOLINE
Gant de protection mécanique ECOLINE
GANT MECANIQUE ECOLINE T7
Art. N° 0899402707
EAN 4099618252228
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gant trés flexible avec une bonne résistance mécanique
- Excellente préhension dans les environnements secs et humides grâce à sa finition texturée spéciale
- Support textile très confortable fabriqué à partir de bouteilles PET 100 % recyclées. Emballage 100 % sans plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les travaux nécessitant une bonne protection mécanique. Adapté également les travaux nécessitant une bonne préhension dans les environnements humides ainsi qu'une bonne sensibilité tactile, telles que :
- Travaux légers à moyens d'installation et d'atelier
- Changement de pneus, construction et maintenance automobile, carrosserie
- Travaux moyens de tri, d'emballage et d'entreposage, transport de fret
- Travaux légers à moyens dans le bâtiment, notamment la décoration intérieure
Taille allemande | 7 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | Polyester recyclé |
Matière du revêtement | Caoutchouc naturel avec finition texturée |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016 |
Catégorie | 2 |